Spüle Blancorondosol/-IF
Spüle Blancorondosol/-IF Stopfen
SPUELE-KUE-BLRONDOSOL-A2-GLATT-S
Art.-Nr.
0682601190
EAN 4052703124916
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Korpusbreite ab 450 mm
Beckentiefe 165 mm
Einbauvariante: Standard (S)
Lieferumfang:
- 1 x Spüle
- 1 x 1½“ Stopfen
Hinweis
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage ab Auftragseingang
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | S |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Einbauvariante | Standard (S) |
Passend für Korpusbreite min. | 450 mm |
Höhe | 165 mm |
Beckentiefe 1 | 165 mm |
Ausschnittsbreite | 450 mm |
Ausschnittstiefe | 444 mm |
Durchmesser | 460 mm |
Lieferumfang | Spüle, 1/2" Stopfen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!