Spüle Blancorondosol/-IF
Spüle Blancorondosol/-IF Körbchenventil S
SPUELE-KUE-BLRONDOSOL-A2-GLATT-S
Art.-Nr. 0682601191
EAN 4052703124923
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Korpusbreite ab 450 mm
- Beckentiefe 165 mm
- Einbauvariante: Standard (S)
Hinweis
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage ab Auftragseingang
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | IF |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Einbauvariante | Standard (S) |
Passend für Korpusbreite min. | 450 mm |
Höhe | 165 mm |
Beckentiefe 1 | 165 mm |
Ausschnittsbreite | 450 mm |
Ausschnittstiefe | 444 mm |
Durchmesser | 460 mm |
Lieferumfang | Spüle, 3 1/2" Körbchenventil, handbetätigt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!