Spüle Blancorondosol/-IF
Spüle Blancorondosol/-IF Körbchenventil F
SPUELE-KUE-BLRONDOSOL-IF-A2-GLATT-F
Art.-Nr. 0682601192
EAN 4052703124930
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Korpusbreite ab 450 mm
- Beckentiefe 165 mm
- Einbauvariante: Flach aufliegend (F) bzw. flächenbündig (F)
Hinweis
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage ab Auftragseingang
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Einbauvariante | Flächenbündig (F) |
Passend für Korpusbreite min. | 450 mm |
Höhe | 165 mm |
Beckentiefe 1 | 165 mm |
Durchmesser | 448 mm |
Lieferumfang | Spüle, 3 1/2" Körbchenventil, handbetätigt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!