Spülkit für Klimaservicegeräte der COOLIUS Serie
Spülset für Klimaservicegerät 5-Liter
SPUEL-SET-M.ADAPTERN-FUER-ALLE-GERAETE
Art.-Nr. W067930010
EAN 4065233115064
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Spülen des Kältemittelkreislaufes an Fahrzeugklimaanlagen mit Kältemittel R1234yf und R134a
Einfachste Handhabung – schnelle Anwendung
- Vollautomatische Spülung (Flushing) im Kreislauf mit flüssigem Kältemittel entgegen der Fließrichtung des A/C Systems im NFZ
- Sehr hohe Fließgeschwindigkeit beim Spülen und dadurch hohe Reinigungsleistung des A/C Systems
- 1 Filter der nach 5 Zyklen einfach ausgetauscht werden kann
Flexibel für unterschiedlichste Bedürfnisse
- Kann für das Kältemittel R134a und das neue Kältemittel R1234yf verwendet werden
- Kann auch bei Klimaservicegeräten mit verschiedenen Gewindeanschlüssen verwendet werden
Lieferumfang
- Spül-/Flushingkit
- Adapter für verschiedene Kältemittel
- Adapter für verschiedene Gewindeanschlüsse
- Micro-Filter
Hinweis
Die Kompressoren der Klimaanlage lassen sich nicht spülen und müssen ausgebaut werden!
Zum Spülen des gesamten Fahrzeug Klimaanlagenkreislaufes müssen Hoch- und Niederdruckanschluss des Kompressors durch Adapter überbrückt werden.
Erforderliches Zubehör: Spülkit Adaptersets für die jeweiligen Kompressortypen
Nach einem Spülvorgang der Klimaanlage müssen Filtertrockner und Expansionsventil immer ersetzt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Reinigung des Klimaanlagenkreislaufs
- Der Austausch des Kompressors macht das Spülen der gesamten Fahrzeugklimaanlage und den Austausch von Öl erforderlich
- Das Spülen der Klimaanlage mit Kältemitteln ist notwendig, um Öl und Verunreinigungen aus dem Klimaanlagensystem zu entfernen
Breite | 300 mm |
Höhe | 180 mm |
Länge | 500 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 13,000 kg |