Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Spurstangenkopf-Ausdreher NFZ

Spurstangenkopf Ausdreher 6kt
SPURSTANGENKOPF- AUSDREHER NFZ

Art.-Nr. 1952001400

EAN 4056807684628

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Spurstangenkopf-Ausdreher NFZ

Art.-Nr. 1952001400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Ausbau von Spur- und Lenkstangenenden bei allen Nutzfahrzeugen und Transportern.
  • Tropfenförmiger Schlitz in der Schale verhindert ein Herausrutschen während der Nutzung

  • Für Schlagschrauber geeignet

  • Abrutschsichere, patentierte Schlagführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die in die Spurstangen geschraubten Spurstangenköpfe lassen sich durch ein einfaches Überschieben der Schlagnuss und Betätigen mittels eines Schlagschraubers vom korrodierten Gewinde trennen und abdrehen.

Tiefe

70 mm

Schlüsselweite

36 mm

Durchmesser max.

80 mm

Antriebart

Sechskant

Länge

85 mm

Produktgewicht (per Stück)

2639,000 g

Öffnungsweite

32,80 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen