Stabdübel
Stabdübel
STABDBL-(A2K)-16X200MM
Art.-Nr. 0681016200
EAN 4050641291455
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Fase zum erleichterten Eintreiben
- Material: Stahl S235 JRC+C
- Oberfläche: galvanisch verzinkt Ø ≥ 6 µm
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
CE Kennzeichnung gemäß EN 14592
Stabdübel bündig zur Holzoberfläche einbauen. Die Bohrung im Holz darf nicht größer sein als der Stabdübeldurchmesser.
Die Stärke des innenliegenden Stahlblechs bei Stahlblech-Holz-Verbindungen sollte mindestens 3 mm betragen, da ab dieser Stärke die Mindestrandabstande ausschließlich von den Randabständen im Holzbauteil bestimmt werden.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder
Datenblätter(X)
Verbindung von innenliegenden Stahl–Holz oder Holz–Holz Anschlüssen von z.B. Pfostenträgern, Knotenpunkten, Zugstabanschlüssen oder Balkenträgern.
Der Durchmesser der Holzbohrung muss dem Durchmesser des Stabdübels entsprechen.
Der Durchmesser der Metallbohrung darf maximal 1 mm größer (NAD) als der Durchmesser des Stabdübels sein.
Durchmesser (Ø) | 16 mm |
Länge (L) | 200 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffbezeichnung | S235 |
Oberfläche | Verzinkt |
Fließmoment | 170,2 Nm |