Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stabdübel

Stabdübel
STABDBL-(A2K)-20X280MM

Art.-Nr. 0681020280

EAN 4062856826643

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stabdübel

Art.-Nr. 0681020280

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
  • Mit Fase zum erleichterten Eintreiben

  • Material: Stahl S235 JRC+C

  • Oberfläche: galvanisch verzinkt Ø ≥ 6 µm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Leistungsnachweis

CE Kennzeichnung gemäß EN 14592

Hinweis

Stabdübel bündig zur Holzoberfläche einbauen. Die Bohrung im Holz darf nicht größer sein als der Stabdübeldurchmesser.



Die Stärke des innenliegenden Stahlblechs bei Stahlblech-Holz-Verbindungen sollte mindestens 3 mm betragen, da ab dieser Stärke die Mindestrandabstande ausschließlich von den Randabständen im Holzbauteil bestimmt werden.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verbindung von innenliegenden Stahl–Holz oder Holz–Holz Anschlüssen von z.B. Pfostenträgern, Knotenpunkten, Zugstabanschlüssen oder Balkenträgern.

Anleitung

Der Durchmesser der Holzbohrung muss dem Durchmesser des Stabdübels entsprechen.


Der Durchmesser der Metallbohrung darf maximal 1 mm größer (NAD) als der Durchmesser des Stabdübels sein.

Durchmesser (Ø)

20 mm

Länge (L)

280 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoffbezeichnung

S235

Oberfläche

Verzinkt

Fließmoment

282,4 Nm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen