Stabelektrode Spezial weiß
Stabelektrode Spezial weiß
STABELETRD-SPEZIAL/WEISS-2,5X350
Art.-Nr.
0982252
EAN 4011231913928
Preis für gewählte Verpackungseinheit






Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beste Verschweißbarkeit in Zwangslagen und Wurzelschweißungen.
- Basisch umhüllte, kalkbasische Allstrom-Spezial-Elektrode, auch zum Schweißen an Kleinschweißtransformatoren geeignet
- Im Gegensatz zu den bisher als charakteristisch bezeichneten Schweißeigenschaften kalkbasischer Elektroden fließt Spezial weiß sehr ruhig bei nur geringen Spritzverlusten.
- Kerbfreie Nahtübergänge bei Kehlnähten
- Gleichmäßige Nahtzeichnung
- Gute Schlackendeckung
- Leichte Schlackenlöslichkeit
- Höchste Betriebstemperatur 450°C
Hinweis
Die Elektrode kann mit Gleichstrom +Pol und Wechselstrom verschweißt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Geeignet für Verbindungsschweißungen im Stahl-, Kessel-, Behälter-, Schiffsfahrzeug- und Maschinenbau an unlegierten Stählen wie St. 33 – St. 50, St. 35.8, St. 45.8, GS 38 – GS 52, Kesselblech H I – H III, 17Mn4, Feinkornbaustähle StE. 26 – StE. 36
- Einsetzbar in Industrie und Handwerk für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen
- Für Grundwerkstoffe: P235 / S235 - P355 / S355 u. ä. geeignet.
Drahtdurchmesser (Ø) | 2,5 mm |
Länge | 350 mm |
Stromstärke min./max. | 50-90 A |
Gewicht | 4,2 kg |
Normen | ISO 2560-A |
Typbezeichnung | E 38 2 B 32 H 10 |
American Welding Society (AWS) | A5.1: E 7016 |
Umhüllung der Stabelektrode | Basisch |
Farbe | Weiß |
Zugfestigkeit min. | 490 N/mm² |
Kerbschlagarbeit min. | 47 J |
Stromstärke min. | 50 A |
Stromstärke max. | 90 A |
Verarbeitungstemperatur max. | 450 °C |
Dehnung längs min. | 22 % |