Stäbchenzurrschiene
Stäbchenzurrschiene Aluminium
ZSHN-FZG-STAEBCHEN-ZSS1495
Art.-Nr.
096380 256
EAN 4038898487623
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Montage an die Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung
- Schnelle Einhakfunktion
- Mit Kantenschutz aus Gummi
- Aus Aluminium
- Inklusive Befestigungssatz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | ZSS1495 |
Breite | 43 mm |
Höhe | 25,5 mm |
Länge | 1495 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,400 kg |
Farbe | Aluminiumsilber, Schwarz |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!