Stäbchenzurrschiene
Stäbchenzurrschiene Aluminium
ZSHN-FZG-STAEBCHEN-ZSS2000
Art.-Nr. 096380 257
EAN 4038898487630
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Montage an die Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung
- Schnelle Einhakfunktion
- Mit Kantenschutz aus Gummi
- Aus Aluminium
- Inklusive Befestigungssatz
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Typbezeichnung | ZSS2000 | 
| Breite | 43 mm | 
| Höhe | 25,5 mm | 
| Länge | 2000 mm | 
| Produktgewicht (per Stück) | 2,800 kg | 
| Farbe | Aluminiumsilber, Schwarz | 
| Werkstoff | Aluminium-Kunststoff | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!