Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stahl-Abstandsbolzen

Abstandsbolzen Stahl verzinkt IG/AG ohne Freistich
BLZ-ABST-I/A-SW10-(A2K)-M5X30MM

Art.-Nr. 0968000530

EAN 4011231891363

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stahl-Abstandsbolzen

Art.-Nr. 0968000530

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Gewinde innen/außen
  • Gewinde nach DIN 13

  • RoHS Konform
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.

Gewindeart x Nenndurchmesser

M5

Länge (L)

30 mm

Außengewindelänge (B)

10 mm

Innengewindelänge (C)

10 mm

Schlüsselweite (SW)

10 mm

Werkstoff

Automatenstahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen