Stahl-Abstandsbolzen
Abstandsbolzen Stahl verzinkt IG/AG ohne Freistich
BLZ-ABST-I/A-SW10-(A2K)-M5X35MM
Art.-Nr. 0968000535
EAN 4011231891387
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Gewinde innen/außen
- Gewinde nach DIN 13
- RoHS Konform
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M5 |
Länge (L) | 35 mm |
Außengewindelänge (B) | 10 mm |
Innengewindelänge (C) | 10 mm |
Schlüsselweite (SW) | 10 mm |
Werkstoff | Automatenstahl |
Oberfläche | Verzinkt |