Stahl-Abstandsbolzen
Abstandsbolzen Stahl verzinkt IG/AG
BLZ-ABST-I/A-SW7-(A2K)-M4X40MM
Art.-Nr. 0968410440
EAN 4045727003510
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Gewinde innen/außen
- Gewinde nach DIN 13
- Gewindefreistich DIN 76-B
- RoHS Konform
Hinweis
REACH Art. 33 (1): Artikel enthält den SVHC-Stoff Blei (CAS.-Nr. 7439-92-1) in einer Konzentration > 0,1 Gew. %
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M4 |
Länge (L) | 40 mm |
Außengewindelänge (B) | 8 mm |
Innengewindelänge (C) | 8 mm |
Schlüsselweite (SW) | 7 mm |
Werkstoff | Automatenstahl |
Oberfläche | Verzinkt |