Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stahl-Abstandsbolzen

Abstandsbolzen Stahl verzinkt IG/AG
BLZ-ABST-I/A-SW8-(A2K)-M4X60MM

Art.-Nr. 0968000460
EAN 4024835703802

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stahl-Abstandsbolzen

Art.-Nr. 0968000460

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Gewinde innen/außen
  • Gewinde nach DIN 13

  • Gewindefreistich DIN 76-B

  • RoHS Konform
Hinweis

REACH Art. 33 (1): Artikel enthält den SVHC-Stoff Blei (CAS.-Nr. 7439-92-1) in einer Konzentration > 0,1 Gew. %

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.

Gewindeart x Nenndurchmesser

M4

Länge (L)

60 mm

Außengewindelänge (B)

8 mm

Innengewindelänge (C)

8 mm

Schlüsselweite (SW)

8 mm

Werkstoff

Automatenstahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen