Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stahl-Abstandsbolzen

Abstandsbolzen Stahl verzinkt IG/AG
BLZ-ABST-ST-I/A-SW4-A2K-M2X5-2,5-5

Art.-Nr. 449842 5

EAN 4066781912631

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stahl-Abstandsbolzen

Art.-Nr. 449842 5

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Gewinde innen/außen
  • Gewinde nach DIN 13

  • Gewindefreistich DIN 76-B

  • RoHS Konform
Hinweis

REACH Art. 33 (1): Artikel enthält den SVHC-Stoff Blei (CAS.-Nr. 7439-92-1) in einer Konzentration > 0,1 Gew. %

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.

Gewindeart x Nenndurchmesser

M2

Länge (L)

5 mm

Außengewindelänge (B)

5 mm

Innengewindelänge (C)

2,5 mm

Schlüsselweite (SW)

4 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen