Stahl-Abstandsbolzen
Abstandsbolzen Stahl verzinkt IG/AG
BLZ-ABST-ST-I/A-SW8-A2K-M4X25-9-8
Art.-Nr. 449864 25
EAN 4061338388983
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Gewinde innen/außen
- Gewinde nach DIN 13
 - Gewindefreistich DIN 76-B
 - RoHS Konform
 
Hinweis
REACH Art. 33 (1): Artikel enthält den SVHC-Stoff Blei (CAS.-Nr. 7439-92-1) in einer Konzentration > 0,1 Gew. %
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser  | M4  | 
Länge (L)  | 25 mm  | 
Außengewindelänge (B)  | 8 mm  | 
Innengewindelänge (C)  | 9 mm  | 
Schlüsselweite (SW)  | 8 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  |