Stahl-Schlaggewicht für Transit Typ 187
Stahl-Schlagauswuchtgewicht Transit Typ 187
AWG-TYP187-25G
Art.-Nr. 0830187250
EAN 4061975594853
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Originalteil von Ford Transit und Ford Transit Custom ab 05/2014
Zur Nutzung auf den speziell geformten Stahlfelgen von Ford Kleintransportern
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewicht Auswuchtgewicht | 25 g |
Werkstoff | Eisen |
Länge | 33,56 mm |
Breite | 8,3 mm |
Höhe | 12,8 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 25,660 g |