Stahl-Schlaggewicht für Transit Typ 187
Stahl-Schlagauswuchtgewicht Transit Typ 187
AWG-TYP187-45G
Art.-Nr. 083018745
EAN 4061975368829
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Originalteil von Ford Transit und Ford Transit Custom ab 05/2014
Zur Nutzung auf den speziell geformten Stahlfelgen von Ford Kleintransportern
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewicht Auswuchtgewicht | 45 g |
Werkstoff | Eisen |
Länge | 60,41 mm |
Breite | 8,3 mm |
Höhe | 12,8 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 47,080 g |