Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stahl-Schlaggewicht für Transit Typ 187

AWG-TYP187-55G

Art.-Nr. 083018755

EAN 4061975369215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stahl-Schlaggewicht für Transit Typ 187

Art.-Nr. 083018755

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Originalteil von Ford Transit und Ford Transit Custom ab 05/2014

Zur Nutzung auf den speziell geformten Stahlfelgen von Ford Kleintransportern

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewicht Auswuchtgewicht

55 g

Werkstoff

Zink

Länge

73,84 mm

Breite

8,3 mm

Höhe

12,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen