Stahl phosphatiert H magaziniert
Stahl phosphatiert Bohrspitze H magaziniert
SHR-SNBAU-BSP-SEKPF-H2-MG/W-(PHR)-3,5X25
Art.-Nr. 017943525
EAN 4011231235044
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
Oberfläche | Phosphatiert |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 3,5 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Gewindelänge (lg) | 18 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,5 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Trompetenkopf |
Gewindeform | Eingang |
Spitzenform | Bohrspitze |