Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stahl phosphatiert H magaziniert

Stahl phosphatiert Bohrspitze H magaziniert
SHR-SNBAU-BSP-SEKPF-H2-MG/W-(PHR)-3,5X35

Art.-Nr. 017943535

EAN 4011231235051

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stahl phosphatiert H magaziniert

Art.-Nr. 017943535

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

35 mm

Gewindelänge (lg)

28 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b)

31 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,5 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Trompetenkopf

Gewindeform

Eingang

Spitzenform

Bohrspitze

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen