Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stahlnadel

Stahlnadel
NDL-(A2K)-2,0X50MM

Art.-Nr. 047800250

EAN 4038898771692

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stahlnadel

Art.-Nr. 047800250

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 300 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Splittersicher, schlagzäh und widerstandsfähig

Spezieller Linsenkopf ermöglicht eine bessere Kraftübertragung

Hinweis

Geeignet für Mehrbereichsschellen Art.-Nr. 059377 103

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser x Länge (Ø d x L)

2,0 x 50 mm

Kopfform

Linsenkopf

Kopfdurchmesser

4,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Durchmesser

2,0 mm

Länge

50 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-500G

Mit doppelt geschweiftem Eschestiel