Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stahlnagel

Stahlnagel verzinkt Linsenkopf
NGL-LIKPF-(A2K)-3,5X25

Art.-Nr. 047803525

EAN 4011231407854

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stahlnagel

Art.-Nr. 047803525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Glanzverzinkt



Schießbolzen-Qualität


Im Zwischenstufenverfahren gehärtet, dadurch außerordentlich hart und trotzdem sehr zäh und elastisch.



Kopfdurchmesser 7,2 mm

Hinweis

Je härter die Wandung, desto kürzer der Nagel, je weicher der Untergrund, desto länger der Nagel.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Klempner-, Spenglernägel werden verwendet zur Befestigung von Blechen, Hartfaserplatten etc. auf Mauerwerk und Beton.

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser

7,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Linsenkopf

Inhaltsgewicht

0,19 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen