Stahlnagel
Stahlnagel verzinkt Linsenkopf
NGL-LIKPF-(A2K)-3,5X60
Art.-Nr. 047803560
EAN 4011231407953
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Glanzverzinkt
Schießbolzen-Qualität
Im Zwischenstufenverfahren gehärtet, dadurch außerordentlich hart und trotzdem sehr zäh und elastisch.
Kopfdurchmesser 7,2 mm
Hinweis
Je härter die Wandung, desto kürzer der Nagel, je weicher der Untergrund, desto länger der Nagel.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Klempner-, Spenglernägel werden verwendet zur Befestigung von Blechen, Hartfaserplatten etc. auf Mauerwerk und Beton.
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfdurchmesser | 7,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Linsenkopf |
Inhaltsgewicht | 0,45 kg |