Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stahlnagel

Stahlnagel verzinkt Senkkopf
NGL-SEKPF-(A2K)-3,5X60

Art.-Nr. 047823560

EAN 4011231408141

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stahlnagel

Art.-Nr. 047823560

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schießbolzen-Qualität


Im Zwischenstufenverfahren gehärtet, dadurch außerordentlich hart und trotzdem sehr zäh und elastisch.

Hinweis

Je härter die Wandung, desto kürzer der Nagel, je weicher der Untergrund, desto länger der Nagel.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Klempner-, Spenglernägel werden verwendet zur Befestigung von Blechen, Hartfaserplatten, Schalungsholzlatten etc. auf Mauerwerk und Beton aus begrenzter und mittlerer Härte.

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

60 mm

Kopfdurchmesser

6,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Senkkopf

Inhaltsgewicht

0,45 kg

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen