Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stahlnagel mit Tiefversenkkopf und unterbrochener Längsriffelung

Stahlnagel blank mit Senkkopf
NGL-SEKPF-3,5X65

Art.-Nr. 047935 65

EAN 4011231409377

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stahlnagel mit Tiefversenkkopf und unterbrochener Längsriffelung

Art.-Nr. 047935 65

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl gehärtet, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

65 mm

Kopfdurchmesser

6,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Kopfform

Senkkopf

Inhaltsgewicht

1,05 kg

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen