Stahlnagel mit Tiefversenkkopf und unterbrochener Längsriffelung
Stahlnagel blank mit Senkkopf
NGL-SEKPF-4,5X60
Art.-Nr. 047945 60
EAN 4011231409551
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl gehärtet, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4,5 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfdurchmesser | 6,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Senkkopf |
Inhaltsgewicht | 1,5 kg |
RoHS-konform | Ja |