Stahlnagel mit vernieteter Scheibe und unterbrochener Längsriffelung
Stahlnagel mit vernieteter Scheibe
NGL-SHBKPF-3,5X25
Art.-Nr. 047835 25
EAN 4011231408219
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gehärtet, metallisiert
- Ohne Vorbohren
- Ohne Fugen suchen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Direkt in Stein, Beton, Mauerwerk, Fachwerk, Hartholz u.v.a.
Zum Befestigen von Blechen auf Beton und Ziegelstein, zum Anschlagen von Dachplatten, für Fassaden-Verkleidungen, für Rinneisen-Befestigung, zur Vernaglung von Eichenholz, Verschalungen jeder Art.
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser | 15 mm |
Scheibendurchmesser | 15 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Scheibenkopf |
Inhaltsgewicht | 0,75 kg |
RoHS-konform | Ja |