Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stahlnagel mit vernieteter Scheibe und unterbrochener Längsriffelung

Stahlnagel mit vernieteter Scheibe
NGL-SHBKPF-3,5X40

Art.-Nr. 047835 40

EAN 4011231408271

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stahlnagel mit vernieteter Scheibe und unterbrochener Längsriffelung

Art.-Nr. 047835 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gehärtet, metallisiert
  • Ohne Vorbohren

  • Ohne Fugen suchen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Direkt in Stein, Beton, Mauerwerk, Fachwerk, Hartholz u.v.a.



Zum Befestigen von Blechen auf Beton und Ziegelstein, zum Anschlagen von Dachplatten, für Fassaden-Verkleidungen, für Rinneisen-Befestigung, zur Vernaglung von Eichenholz, Verschalungen jeder Art.

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser

15 mm

Scheibendurchmesser

15 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Kopfform

Scheibenkopf

Inhaltsgewicht

1 kg

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen