Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stahlnagel mit vernieteter Scheibe und unterbrochener Längsriffelung

Stahlnagel mit vernieteter Scheibe
NGL-SHBKPF-3,5X70

Art.-Nr. 047835 70

EAN 4011231408349

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stahlnagel mit vernieteter Scheibe und unterbrochener Längsriffelung

Art.-Nr. 047835 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gehärtet, metallisiert
  • Ohne Vorbohren

  • Ohne Fugen suchen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Direkt in Stein, Beton, Mauerwerk, Fachwerk, Hartholz u.v.a.



Zum Befestigen von Blechen auf Beton und Ziegelstein, zum Anschlagen von Dachplatten, für Fassaden-Verkleidungen, für Rinneisen-Befestigung, zur Vernaglung von Eichenholz, Verschalungen jeder Art.

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser

15 mm

Scheibendurchmesser

15 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Kopfform

Scheibenkopf

Inhaltsgewicht

1,53 kg

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen