Stahlschublade OrgaAer
OrgaAer Stahlschublade
STSL-F.BUERO-SILBRGRAU-540MM
Art.-Nr. 0684602821
EAN 4049557946917
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für OrgaAer Teilauszug und Nova Pro Vollauszug
- Einbaumaß 392 mm
- Werkzeuglose Montage
- Schnelle Montage und Demontage
Hinweis
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Passend für lichte Korpusbreite | 392 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Nennlänge | 540 mm |
Innenbreite x Innentiefe x Innenhöhe | 330 x 484 x 68 mm |
Schließkasten | Soft-close/Self-close |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!