Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Standardbrenner für Lötpistole Powerjet

Standardbrenner, Lötpistole, Turbojet
STDDBRENN-(F.LOETPIST-TURBOJET)

Art.-Nr. 09849005

EAN 4049557993768

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Standardbrenner für Lötpistole Powerjet

Art.-Nr. 09849005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kraftvolle, stabile Flamme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Weichlöten, Verzinnen und Anwärmen

Brennerdurchmesser

16 mm

Gasverbrauch bei 2-bar pro Stunde

90 g

Leistung bei 2 bar

1,2 kW

Weichlöten bei 2-bar

18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen