Standardkreissägeblatt
Standardkreissägeblatt
KRSAEBLA-HO-HM-WZ-250X40X30
Art.-Nr. 0611025401
EAN 4011231501088
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
für den universellen Einsatz
Zahnform
- Wechselzahn (WZ)
Maschine
- Tisch-, Format-, Abkürz- und Plattenkreissägen
Werkstoffe
- Weich- und Hartholz, beschichtete und furnierte Spanplatten, Kunststoffe (Acrylglas, Polymermaterialien)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Längs- und Querschnitte
![]() | |
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Anzahl Zähne | 40 STK |
Zahnform | Wechselzahn |
Drehzahl max. | 7600 U/min |
Nebenlöcher | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Zu bearbeitender Werkstoff | Weichholz, Hartholz, Spanplatten (beschichtet), Spanplatten (furniert), Kunststoff, Acrylglas, Polymermaterialien |
Passend für Maschinentyp | Tisch- und Formatkreissägen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!