Standrohr
Standrohr für VS CORNERSTONE MAXX
STANDRO-F.ECKSHRNKSHWENKBSHLG-1350MM
Art.-Nr. 0683730417
EAN 4056807331010
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zu Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX
- An dem Standrohr können 2 Eckschrank-Schwenkbeschläge CORNERSTONE MAXX montiert werden
- Links und rechts montierbar
- Für Korpsbreiten ab 900 bzw. 1000 mm einsetzbar
- Einfache und werkzeuglose Montage der Ablageelemente an dem Standrohr
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Böden, selbst im eingebauten Zustand
- Böden lassen sich unabhängig voneinander aus- und einfahren und fahren dabei nicht störend vor den Nachbarkorpus
- Schwebendes Design der Böden dank versteckter Befestigung
Hinweis
Die Eckschrank-Schwenkbeschläge und die Böden sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte diese entsprechend der vorhandenen Korpus-/Türbreite separat bestellen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Einbauhöhe min. | 1350 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |