Stangengriff Edelstahl mit Gravur
Stangengriff Edelstahl mit Gravur
GRF-STG-A2-128MM
Art.-Nr. 0685215100
EAN 4045727050385
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
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Länge (L) | 168 mm |
Höhe (H) | 27 mm |
Durchmesser (D) | 10 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!