Stapelkarre Aluminium mit Treppenkufen
Stapelkarre Aluminium mit Treppenkufen
TRANKARRE-ALU-PU-300X200MM
Art.-Nr. 0962400113
EAN 4048539433131
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit integrierten Treppenrutschkufen zum Überwinden von Staffeln und Absätzen
- Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion
- Aluminiumrohr Ø 25,0 x 2 mm
- Schaufel aus 4 mm dickem Aluminiumblech
- Polyurethan bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
- Treppenkufen sind mit Clipsen befestigt und dadurch bei Bedarf auswechselbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Schaufelbreite | 300 mm |
Schaufeltiefe | 200 mm |
Schaufeldicke | 4 mm |
Traglast | 150 kg |
Raddurchmesser | 260 mm |
Radbreite | 85 mm |
Werkstoff Rad | Polyurethan |
Höhe | 1175 mm |
Griffhöhe | 1050 mm |
Breite | 480 mm |
Tiefe | 490 mm |
Rohrwandstärke | 2 mm |
Rohrdurchmesser | 25,0 mm |
Werkstoff Schaufel | Aluminiumblech |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!