Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stapelkarre mit Treppenkufen

Stapelkarre mit Treppenkufen
TRANKARRE-STHL-KFN-VOLLGU-300X225MM

Art.-Nr. 0962400107

EAN 4048539431656

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stapelkarre mit Treppenkufen

Art.-Nr. 0962400107

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit integrierten Treppenrutschkufen zum Überwinden von Staffeln und Absätzen
  • Kufen sind mit Clips befestigt und dadurch bei Bedarf auswechselbar

  • Fest verschweißte Stahlkonstruktion

  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech

  • Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schaufelbreite

300 mm

Schaufeltiefe

225 mm

Schaufeldicke

4 mm

Traglast

250 kg

Raddurchmesser

250 mm

Radbreite

60 mm

Werkstoff Rad

Vollgummi

Höhe

1300 mm

Griffhöhe

1140 mm

Breite

530 mm

Tiefe

640 mm

Rohrwandstärke

1,75 mm

Rohrdurchmesser

26,9 mm

Werkstoff Schaufel

Stahlblech

Ersatzteile für dieses Produkt:
Vollgummirad mit Kunststofffelge für Stahlflaschenroller

VLGURAD-F.TRAN-250MM-NB25MM

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen