Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Star Cotton Plus Arbeitsshort

Bermuda Star CP
BERMUDA STAR CP DUNKELBLAU/GRAU 46

Art.-Nr. M413178423

EAN 4251792860327

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Star Cotton Plus Arbeitsshort

Art.-Nr. M413178423

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichte Arbeitsshorts für den Sommer mit Tragekomfort dank hohem Baumwollanteil
  • Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse, um Kratzer zu vermeiden

  • 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, Meterstabtasche, Schenkeltasche

  • Elastischer Bund
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau, Grau

Größe

46

Größe FR/ES/PT/BE

40

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

240 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

32

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen