Star Cotton Plus Arbeitsshort
Bermuda Star CP
BERMUDA STAR CP DUNKELBLAU/GRAU 56
Art.-Nr. M413178433
EAN 4251792860372
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichte Arbeitsshorts für den Sommer mit Tragekomfort dank hohem Baumwollanteil
- Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse, um Kratzer zu vermeiden
- 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, Meterstabtasche, Schenkeltasche
- Elastischer Bund
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelblau, Grau |
Größe | 56 |
Größe FR/ES/PT/BE | 50 |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 40 |