Star Cotton Plus Bundhose
Bundhose Star CP
BUNDHOSE STAR CP GRAU/SCHWARZ 30
Art.-Nr. M403512413
EAN 4251792856993
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortable Bundhose mit hohem Baumwollanteil für optimalen Tragekomfort
- Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse (um Kratzer zu vermeiden)
- 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, Meterstabtasche, Schenkeltasche
- Ergonomischer Schnitt im Kniebereich, elastischer Bund
- Saum 5 cm verlängerbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau, Schwarz |
Größe | 30 |
Größe FR/ES/PT/BE | 56C |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 44S |