Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Star Cotton Plus Bundhose

Bundhose Star CP
BUNDHOSE STAR CP SCHWARZ 118

Art.-Nr. M403510471

EAN 4251792856634

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Star Cotton Plus Bundhose

Art.-Nr. M403510471

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komfortable Bundhose mit hohem Baumwollanteil für optimalen Tragekomfort
  • Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse (um Kratzer zu vermeiden)

  • 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, Meterstabtasche, Schenkeltasche

  • Ergonomischer Schnitt im Kniebereich, elastischer Bund

  • Saum 5 cm verlängerbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

118

Größe FR/ES/PT/BE

52L

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

240 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

41L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen