Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Star Cotton Plus Bundjacke

Bundjacke Star CP
BUNDJACKE STAR CP GRAU/SCHWARZ M

Art.-Nr. M401398001

EAN 4251792855767

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Star Cotton Plus Bundjacke

Art.-Nr. M401398001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komfortable Bundjacke mit hohem Baumwollanteil und praktischen Taschen
  • Kratzfreie Kleidung mit Klettverschlüssen und Frontreißverschluss von YKK

  • 2 Außentaschen, Brust-, Stifttasche, Innentasche

  • Ergonomische Schnittführung am Ärmel mit regulierbaren Ärmelbündchen, Stehkragen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Schwarz

Größe

M

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

240 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen