Star Cotton Plus Latzhose
Latzhose Star CP
LAHO STAR CP GRAU/SCHWARZ 54
Art.-Nr.
M404301431
EAN 4251792859352
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktische Arbeitslatzhose mit großer Taschenvielfalt und hohem Tragekomfort
- Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse um Kratzer zu vermeiden
- 2 Vordertaschen, Meterstabtasche, Schenkeltasche, 2 Gesäßtaschen, Latztasche
- Elastische Hosenträger, mit Gummizug verstellbarer Bund
- Ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- Saum 5 cm verlängerbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau, Schwarz |
Größe | 54 |
Größe FR/ES/PT/BE | 48 |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 38 |