Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Star Cotton Plus Latzhose

Latzhose Star CP
LAHO STAR CP GRAU/SCHWARZ 56

Art.-Nr. M404301433

EAN 4251792859369

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Star Cotton Plus Latzhose

Art.-Nr. M404301433

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktische Arbeitslatzhose mit großer Taschenvielfalt und hohem Tragekomfort
  • Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse um Kratzer zu vermeiden

  • 2 Vordertaschen, Meterstabtasche, Schenkeltasche, 2 Gesäßtaschen, Latztasche

  • Elastische Hosenträger, mit Gummizug verstellbarer Bund

  • Ergonomischer Schnitt im Kniebereich

  • Saum 5 cm verlängerbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Schwarz

Größe

56

Größe FR/ES/PT/BE

50

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

240 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

40

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen