Starline Plus Arbeitslatzhose
Arbeitslatzhose Starline Plus
LATZHOSE STARLINE PLUS OLIV 60
Art.-Nr. M404169439
EAN 4251174746621
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Arbeitslatzhose besticht durch ihr strapazierfähiges Gewebe. Elastische Träger und eine erstklassige Passform sorgen für hohen Tragekomfort. Einmal angezogen und Sie wollen sie sicher nie wieder missen.
- Robust, strapazierfähig, pflegeleicht
- 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstabtasche, Hammerschlaufe
- Reflexbiesen, elastischer Träger mit Steckschnallen
- Weitenverstellbarer Bund, Dreifachnähte zur Verstärkung
- Knietaschen aus CORDURA® (extrem abriebfest), zertifiziert nach EN 14404
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Oliv, Dunkeloliv |
Größe | 60 |
Größe FR/ES/PT/BE | 54 |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Normen | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Werkstoff Knietasche | 100% Cordura® 500D |
Farbe Knietasche | Schwarz |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen |