Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Starlock Max Messer

Starlock Max Messer
MESS-MULTISHND-STARLOCK-MAX-32MMX70MM

Art.-Nr. 0696123340

EAN 4056807404820

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Starlock Max Messer

Art.-Nr. 0696123340

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum extra tiefen Trennen und Schneiden von Fugen

Enorm schneller Arbeitsfortschritt durch die sehr lange Ausführung



Präzise, einfach und sicher aufgrund der stabilen, dünnen, beidseitig geschliffenen Schneide



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter, Art.-Nr. 0696121100 auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für extra tiefe Trenn- und Tauchschnitte wie z.B. Dehnfugen bei Betonfertigteilen. Zum Trennen von Silikon, Isoliermaterial, Gummi, Teppich und Karton.

Schnitttiefe

70 mm

Schnittbreite

32

Aufnahmetyp

Starlock Max

Zu bearbeitender Werkstoff

Hartschaum, Gummi, Isolierstoffe, Teppichbelag, Karton, Klebstoff

Passende Maschinen

Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen