Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Starlock Max Segmentsägeblatt Einzelzahn

Starlock Max Sägeblatt Segment
SAEBLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-MAX-D145MM

Art.-Nr. 0696123312

EAN 4056807402345

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Starlock Max Segmentsägeblatt Einzelzahn

Art.-Nr. 0696123312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für extrem schnelle, saubere und bündige Trenn- und Tauchschnitte.

Extra tiefe und bündige Schnitte


Große Segmentklingen



Schneller und sauber Schnitt


Seitliche Verzahnung



Reduzierung von Brandflecken


Die freistehenden Zähne verhindern ein Verklemmen und reduzieren somit Brandflecken.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für rechtwinklige Trennschnitte von Kanthölzern (60 x 60 mm). Zum Sägen von Parkett, Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln und Kunststoffkabelkanälen.

Durchmesser

145 mm

Werkstoff

Bimetall

Aufnahmetyp

Starlock Max

Ausführung Sägeblatt

Segment

Zu bearbeitender Werkstoff

Weichholz, Hartholz

Passende Maschinen

Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen