Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Starlock Plus Sägeblatt Einzelzahn

Starlock Plus Sägeblatt Einzelzahn
ZB-SAEBLA-SG-STARLOCK-PLUS-65X50MM

Art.-Nr. 0696122411

EAN 4046777885729

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Starlock Plus Sägeblatt Einzelzahn

Art.-Nr. 0696122411

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Alleskönner auf der Baustelle für grobe Trenn- und Tauchschnitte

Präzises und einfaches Eintauchen


Durch die leicht gekurvte Zahnleiste "clean cut" ist ein sauberes Eintauchen möglich.



Immer die richtige Eintauchtiefe


Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für grobes Sägen in Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln, Fiberglas, verstärkter Kunststoff, Gips und Bleche bis 1 mm.

Schnitttiefe

50 mm

Schnittbreite

65

Werkstoff

Bimetall

Aufnahmetyp

Starlock Plus

Ausführung Sägeblatt

Einzelverzahnt (regulär)

Zu bearbeitender Werkstoff

Glasfaser, Gipskarton, GFK, Dünnblech Stahl, Holz mit Metall, Weichholz, Hartholz, Spanplatten (beschichtet), Spanplatten (furniert), Spanplatten (roh)

Passende Maschinen

Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen