Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Starlock Segmentsägeblatt mit Wellenschliff

Starlock Sägeblatt Wellenschliff rund
SAEBLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-D100MM

Art.-Nr. 0696121310

EAN 4056807385761

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Starlock Segmentsägeblatt mit Wellenschliff

Art.-Nr. 0696121310

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal zum Schneiden von Isoliermaterialien und Fußboden-Dämmplatten

Ideal für Bündigschnitte


Das Segmentblatt kann bündig angesetzt werden, dadurch ist es möglich den Dämmstoff auf die exakte Länge zu kürzen.



Präzise Arbeiten in Ecken


Durch die spezielle Blattform können präzise Schnitte in Ecken ausgeführt werden.



Sehr langlebig


Das Segmentblatt kann gedreht werden, dadurch optimale Ausnutzung des Sägeblattes.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Präzises und sauberes Zuschneiden von Isoliermaterialien, Dämmplatten (Flumroc-Bodenplatten), Karton, Teppich, Gummi und Leder.

Durchmesser

100 mm

Werkstoff

Bimetall

Aufnahmetyp

Starlock

Ausführung Sägeblatt

Gewellt, Geschliffen

Zu bearbeitender Werkstoff

Styropor, Isolierstoffe, Gipskarton, Teppichbelag, PVC

Passende Maschinen

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen