Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Starres Aluminiumrohr Alu-Steck-WES

Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
RO-ALU-WES-STECK-EN40

Art.-Nr. 0975266040

EAN 4046778530673

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Starres Aluminiumrohr Alu-Steck-WES

Art.-Nr. 0975266040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 30 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten, chemische Widerstandsfähigkeit, hoher mechanischer Schutz und geringes Gewicht erforderlich sind
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser

40,0 mm

Innendurchmesser

38,0 mm

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

4456

Belastung Kraft bei 5 cm

1250 N

Schlagfestigkeit bei 300 mm

2 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-45 bis 250 °C

Stangenlänge

3 m

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rohr-Abstandschelle Aluminium

SHEL-ABST-RO-ALU-EN40

Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellenschrauben
x 25 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoffendtülle für starre Elektro-Installationsrohre

ENDTUEL-F.RO-GRAU-EN40

x 50 St.
Steckmuffe für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES

ZB-STECKMUFFE-RO-ALU-(STECK-WES)-EN40

Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten, chemische Widerstandsfähigkeit, hoher mechanischer Schutz und geringes Gewicht erforderlich sind
x 25 St.
Steckbogen 90° für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES

BGN-F.RO-90GRD-ALU-(STE-WES)-EN40

Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten, chemische Widerstandsfähigkeit, hoher mechanischer Schutz und geringes Gewicht erforderlich sind
x 5 St.